曜日別特売

Rスライダー 3点セット クラッチ

Rスライダー 3点セット クラッチ - AGRASRスライダー 3点セット クラッチ - AGRAS
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
3点セット クラッチ
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R102-03
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05961072342-260-004Xジュラコン:ホワイト
¥20,570
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05977777342-260-004BXジュラコン:ブラック
¥20,570
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする