曜日別特売
342-260-004BX Rスライダー 3点セット クラッチ AGRAS 05977777

画像はホワイトです。

Rスライダー 3点セット クラッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ブラック
内容量1個注文コード05977777品番342-260-004BX
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
色
ジュラコン:ブラック
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
3点セット クラッチ
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R102-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする