Rスライダー 3点セット ジェネC
商品説明
3点SET ジェネレーターC
フレーム(左右)+ジェネレーターCのセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-391-004 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-391-004B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-391-004X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-391-004BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
取り付けにはカウルの穴あけ加工が必要です。
現車に合わせながら加工を行ってください。(フレーム)
- 仕様
- ロゴ有(フレームタイプ)
- タイプ
- 3点セット ジェネレーターC
- 加工
- フレームタイプ取り付けはカウルの穴あけ加工が必要
- キット内容
- フレームタイプ(左右)+ジェネレーターC
- 素材
- アルミベース + ジュラコン
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-]08-10
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























