342-391-004X Rスライダー 3点セット ジェネC AGRAS 05956391

画像はブラックです。

Rスライダー 3点セット ジェネC

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05956391品番342-391-004X
参考基準価格(税別)¥30,470販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

商品説明
3点SET ジェネレーターC
フレーム(左右)+ジェネレーターCのセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-391-004 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-391-004B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-391-004X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-391-004BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
取り付けにはカウルの穴あけ加工が必要です。
現車に合わせながら加工を行ってください。(フレーム)

色
ジュラコン:ホワイト
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
3点セット ジェネレーターC
加工
フレームタイプ取り付けはカウルの穴あけ加工が必要
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーターC
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-]08-10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする