AGRAS
Rスライダー 4点セット
商品説明
フレーム(左右)+ジェネレーター+クラッチのセット
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
4点セット
加工
フレームタイプの取り付けは、カウルの穴あけ加工が必要です
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーター+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR08-10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05959367
342-172-004X
ジュラコン:ホワイト
¥
48,950
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
05970987
342-172-004BX
ジュラコン:ブラック
¥
48,950
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください