342-172-004BX Rスライダー 4点セット AGRAS 05970987

342-172-004BX Rスライダー 4点セット AGRAS 05970987
342-172-004BX Rスライダー 4点セット AGRAS 05970987

Rスライダー 4点セット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ブラック
内容量1個注文コード05970987品番342-172-004BX
参考基準価格(税別)¥48,950販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

商品説明
フレーム(左右)+ジェネレーター+クラッチのセット

色
ジュラコン:ブラック
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
4点セット
加工
フレームタイプの取り付けは、カウルの穴あけ加工が必要です
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーター+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR08-10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする