曜日別特売

Rスライダー 4点セット/白

Rスライダー 4点セット/白 - AGRASRスライダー 4点セット/白 - AGRAS

商品説明
フレーム(左右)+ジェネレーター+クラッチのセット

仕様
ロゴ無(フレームタイプ)
色
ジュラコン:ホワイト
タイプ
4点セット
加工
フレームタイプの取り付けは、カウルの穴あけ加工が必要です
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーター+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR08-11
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05970242342-172-004
¥48,950
¥47,980
¥52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする