曜日別特売
342-172-004 Rスライダー 4点セット/白 AGRAS 05970242

342-172-004 Rスライダー 4点セット/白 AGRAS 05970242
342-172-004 Rスライダー 4点セット/白 AGRAS 05970242

Rスライダー 4点セット/白

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05970242
品番
342-172-004
参考基準価格(税別)¥48,950販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

商品説明
フレーム(左右)+ジェネレーター+クラッチのセット

仕様
ロゴ無(フレームタイプ)
色
ジュラコン:ホワイト
タイプ
4点セット
加工
フレームタイプの取り付けは、カウルの穴あけ加工が必要です
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーター+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR08-11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする