AGRAS
Rスライダー フレーム
-
仕様
ロゴ有
色
ジュラコン:ホワイト
備考
フレームセンター部分のエンジンマウント部へ取り付けします。
タイプ
フレームタイプ
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]VTR250 FI09
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05955499
342-173-000X
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください