曜日別特売

Rスライダー フレーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05955499
品番
342-173-000X
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

-

仕様
ロゴ有
色
ジュラコン:ホワイト
備考
フレームセンター部分のエンジンマウント部へ取り付けします。
タイプ
フレームタイプ
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]VTR250 FI09

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする