曜日別特売

Rスライダー フレーム

Rスライダー フレーム - AGRASRスライダー フレーム - AGRASRスライダー フレーム - AGRAS

商品説明
アルミベース+ジュラコン
ケースカバーのボルトを利用して取り付けを行います
転倒によるケースカバーの損傷を最小限に抑えることができます
備考
品番補足
342-476-000 ジュラコン/ホワイト
342-476-000B ジュラコン/ブラック
2013年式以降の車両には取付不可
KSR110PROには取付不可

仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
備考
クランクケースカバー及び、シリンダーを利用して取り付けます
タイプ
LRセット
加工
無
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]KSR110
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
342-476-000BX 0596283105962831342-476-000BXジュラコン:ブラック
¥24,200
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
342-476-000X 0596292805962928342-476-000Xジュラコン:ホワイト
¥24,200
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする