曜日別特売
342-476-000X Rスライダー フレーム AGRAS 05962928

342-476-000X Rスライダー フレーム AGRAS 05962928
342-476-000X Rスライダー フレーム AGRAS 05962928

Rスライダー フレーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05962928品番342-476-000X
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

商品説明
アルミベース+ジュラコン
ケースカバーのボルトを利用して取り付けを行います
転倒によるケースカバーの損傷を最小限に抑えることができます
備考
品番補足
342-476-000 ジュラコン/ホワイト
342-476-000B ジュラコン/ブラック
2013年式以降の車両には取付不可
KSR110PROには取付不可

色
ジュラコン:ホワイト
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
備考
クランクケースカバー及び、シリンダーを利用して取り付けます
タイプ
LRセット
加工
無
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]KSR110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする