Rスライダー フレーム
商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
エンジン上部、エンジンマウント部へ取り付けます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
取り付けにはカウルの穴あけ加工が必要です。
現車で合わせながら加工を行ってください。
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-373-001 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-373-001B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-373-001X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-373-001BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
- 仕様
- ロゴ有
- 備考
- シリンダー前方、エンジンマウント部分へ取り付け
- タイプ
- フレームタイプ
- 加工
- 無
- キット内容
- フレームタイプ(左右)
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100000-02
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























