曜日別特売
342-373-001X Rスライダー フレーム AGRAS 05968038

画像はブラックです。

Rスライダー フレーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05968038品番342-373-001X
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
エンジン上部、エンジンマウント部へ取り付けます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
取り付けにはカウルの穴あけ加工が必要です。
現車で合わせながら加工を行ってください。
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-373-001 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-373-001B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-373-001X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-373-001BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック

色
ジュラコン:ホワイト
仕様
ロゴ有
備考
シリンダー前方、エンジンマウント部分へ取り付け
タイプ
フレームタイプ
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R100000-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする