Rスライダー フレームΦ50

Rスライダー フレームΦ50 - AGRASRスライダー フレームΦ50 - AGRAS

商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネレーター
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-003 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-003B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-003X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-003BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネレーター
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-003 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-003B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-003X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-003BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。
レーシングスライダー 3点SET フレームΦ50+ジェネレーター ロゴ有 WHT

仕様
ロゴ有
色
ジュラコン:ホワイト
備考
フレームタイプ ロゴ有り
タイプ
フレームΦ50+ジェネレーター
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05958771342-279-003X
¥31,900
¥30,980
¥34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする