342-279-003X Rスライダー フレームΦ50 AGRAS 05958771

装着画像はロゴ有 ジュラコン/ブラック です

342-279-003X Rスライダー フレームΦ50 AGRAS 05958771
342-279-003X Rスライダー フレームΦ50 AGRAS 05958771

Rスライダー フレームΦ50

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05958771
品番
342-279-003X
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネレーター
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-003 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-003B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-003X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-003BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネレーター
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-003 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-003B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-003X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-003BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。
レーシングスライダー 3点SET フレームΦ50+ジェネレーター ロゴ有 WHT

仕様
ロゴ有
色
ジュラコン:ホワイト
備考
フレームタイプ ロゴ有り
タイプ
フレームΦ50+ジェネレーター
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-1017

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする