トップブリッジ&ステムセット
商品説明
アルミ削り出し製
トップブリッジとステムのセットです
アッパーブラケットはブリッジタイプとなります
ハンドルポストのスペーサーを入れ替えることによりハンドルポジションの高さを
・-10mm
・-5mm
・純正位置
・+5mm
の4ポジションから選べます
備考
当商品のアッパーブラケットは画像2枚目のブリッジタイプとなります
アッパーブラケットはブリッジタイプとセパレートタイプの2種類あります
ぜひご検討ください商品説明
アルミ削り出し製
トップブリッジとステムのセットです
アッパーブラケットはブリッジタイプとなります
ハンドルポストのスペーサーを入れ替えることによりハンドルポジションの高さを
・-10mm
・-5mm
・純正位置
・+5mm
の4ポジションから選べます
備考
当商品のアッパーブラケットは画像2枚目のブリッジタイプとなります
アッパーブラケットはブリッジタイプとセパレートタイプの2種類あります
ぜひご検討ください
3ポジション 0mm/5mm/-5mm
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18
- 内容量
- 1個
ハンドル周辺部品 の新着商品
カテゴリ