曜日別特売
321-400-002 トップブリッジ&ステムセット AGRAS 05974898

321-400-002 トップブリッジ&ステムセット AGRAS 05974898
321-400-002 トップブリッジ&ステムセット AGRAS 05974898

トップブリッジ&ステムセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05974898
品番
321-400-002
参考基準価格(税別)¥170,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

商品説明
アルミ削り出し製
トップブリッジとステムのセットです
アッパーブラケットはブリッジタイプとなります
ハンドルポストのスペーサーを入れ替えることによりハンドルポジションの高さを
・-10mm
・-5mm
・純正位置
・+5mm
の4ポジションから選べます
備考
当商品のアッパーブラケットは画像2枚目のブリッジタイプとなります
アッパーブラケットはブリッジタイプとセパレートタイプの2種類あります
ぜひご検討ください商品説明
アルミ削り出し製
トップブリッジとステムのセットです
アッパーブラケットはブリッジタイプとなります
ハンドルポストのスペーサーを入れ替えることによりハンドルポジションの高さを
・-10mm
・-5mm
・純正位置
・+5mm
の4ポジションから選べます
備考
当商品のアッパーブラケットは画像2枚目のブリッジタイプとなります
アッパーブラケットはブリッジタイプとセパレートタイプの2種類あります
ぜひご検討ください
3ポジション 0mm/5mm/-5mm

主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする