ハンドルホルダーキット シルバー
商品説明
アルミ削り出し製
高さを調整できるスペーサーが左右分3枚ずつ(5mm,8mm,10mm)付属します
そのままでは前傾がきつすぎるハンドルポジションを垂れ角、絞り角、高さを変更する事により街乗りに適したポジションとなります
備考
ポジション変更の目安(比較写真も参考にしてください)
垂れ角を約0°に変更
絞り角を約18°に変更
バーエンド端部あたりを基準として約40mm高く、約30mm前方へ変更
あくまでもバーエンド端部の測定値です
比較写真でみると前方へ移動しすぎているように見えますが実際は垂れ角、絞り角、高さを調整してあり純正に比べて楽なポジションとなります
付属のスペーサーを付け替えることにより純正比で約50mmまで高くすることができます
メーカーで取付確認を行った際はスペーサーを取り付けた状態でワイヤー、ハーネス類の変更は必要ありませんでしたが、車両によりましてはスペーサーで高くした場合にスロットルワイヤーの取り回しの変更が必要な場合があります
- 色
- シルバー
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R
- 内容量
- 1個
ハンドル周辺部品 の新着商品
カテゴリ



















