曜日別特売
321-490-000 ハンドルホルダーキット シルバー AGRAS 05966148

ハンドルホルダーキット シルバー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05966148
品番
321-490-000
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

商品説明
アルミ削り出し製
高さを調整できるスペーサーが左右分3枚ずつ(5mm,8mm,10mm)付属します
そのままでは前傾がきつすぎるハンドルポジションを垂れ角、絞り角、高さを変更する事により街乗りに適したポジションとなります
備考
ポジション変更の目安(比較写真も参考にしてください)
垂れ角を約0°に変更
絞り角を約18°に変更
バーエンド端部あたりを基準として約40mm高く、約30mm前方へ変更
あくまでもバーエンド端部の測定値です
比較写真でみると前方へ移動しすぎているように見えますが実際は垂れ角、絞り角、高さを調整してあり純正に比べて楽なポジションとなります
付属のスペーサーを付け替えることにより純正比で約50mmまで高くすることができます
メーカーで取付確認を行った際はスペーサーを取り付けた状態でワイヤー、ハーネス類の変更は必要ありませんでしたが、車両によりましてはスペーサーで高くした場合にスロットルワイヤーの取り回しの変更が必要な場合があります

色
シルバー
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする