フロントアクスルプロテクター
商品説明
コーンタイプ
左右セット
アルミ製シャフト使用
万が一の転倒から、フロントフォーク及びアクスルシャフトを保護します
備考
品番補足
343-260-J0B ジュラコン/ブラック
343-260-J0W ジュラコン/ホワイト
343-260-A0B アルミ/ブルー
343-260-A0R アルミ/レッド
343-260-A0S アルミ/シルバー
- 色
- シルバー
- 備考
- *左右セット*アルミ製シャフト使用
- タイプ
- コーンタイプ
- 使用箇所
- フロントアクスル
- 素材
- アルミ
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R198-10 , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R606-09
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ

























