曜日別特売
343-260-A0S フロントアクスルプロテクター AGRAS 05963032

*画像はイメージです

フロントアクスルプロテクター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05963032
品番
343-260-A0S
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

商品説明
コーンタイプ
左右セット
アルミ製シャフト使用
万が一の転倒から、フロントフォーク及びアクスルシャフトを保護します
備考
品番補足
343-260-J0B ジュラコン/ブラック
343-260-J0W ジュラコン/ホワイト
343-260-A0B アルミ/ブルー
343-260-A0R アルミ/レッド
343-260-A0S アルミ/シルバー

色
シルバー
備考
*左右セット*アルミ製シャフト使用
タイプ
コーンタイプ
使用箇所
フロントアクスル
素材
アルミ
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R198-10 , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R606-09

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする