曜日別特売

フロントアクスルプロテクター

フロントアクスルプロテクター - AGRASフロントアクスルプロテクター - AGRAS

商品説明
コーンタイプ
左右セット
アルミ製シャフト使用
万が一の転倒から、フロントフォーク及びアクスルシャフトを保護します
備考
品番補足
343-392-J0B ジュラコン/ブラック
343-392-J0W ジュラコン/ホワイト
343-392-A0B アルミ/ブルー
343-392-A0R アルミ/レッド
343-392-A0S アルミ/シルバー

備考
*左右セット*アルミ製シャフト使用
タイプ
コーンタイプ
使用箇所
フロントアクスル
素材
アルミ
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]B-KING [ビーキング]
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
343-392-A0R 0595722205957222343-392-A0Rレッド
¥8,690
¥8,598
¥9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
343-392-A0B 0596389905963899343-392-A0Bブルー
¥8,690
¥8,598
¥9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする