曜日別特売
343-392-A0B フロントアクスルプロテクター AGRAS 05963899

フロントアクスルプロテクター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード05963899品番343-392-A0B
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

商品説明
コーンタイプ
左右セット
アルミ製シャフト使用
万が一の転倒から、フロントフォーク及びアクスルシャフトを保護します
備考
品番補足
343-392-J0B ジュラコン/ブラック
343-392-J0W ジュラコン/ホワイト
343-392-A0B アルミ/ブルー
343-392-A0R アルミ/レッド
343-392-A0S アルミ/シルバー

色
ブルー
備考
*左右セット*アルミ製シャフト使用
タイプ
コーンタイプ
使用箇所
フロントアクスル
素材
アルミ
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]B-KING [ビーキング]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする