曜日別特売

フロントアクスルプロテクター

フロントアクスルプロテクター - AGRASフロントアクスルプロテクター - AGRASフロントアクスルプロテクター - AGRASフロントアクスルプロテクター - AGRASフロントアクスルプロテクター - AGRAS

商品説明
ファンネルタイプ
左右セット
プロテクター:アルミorジュラコン(下記品番からお選びください)
シャフト :アルミ製シャフト
万が一の転倒から、フロントフォーク及びアクスルシャフトを保護します
備考
アルミ製シャフトはシルバーアルマイト品となります(画像の赤の部品)
品番補足
344-278-J0B ジュラコン/ブラック
344-278-J0W ジュラコン/ホワイト
344-278-A0B アルミ/ブルー
344-278-A0R アルミ/レッド
344-278-A0S アルミ/シルバー

タイプ
ファンネルタイプ
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R617
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05957678344-278-A0Bブルーアルミ
¥10,230
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05960697344-278-A0Sシルバーアルミ
¥10,230
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05964949344-278-A0Rレッドアルミ
¥10,230
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965430344-278-J0Bブラックジュラコン
¥10,230
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967469344-278-J0Wホワイトジュラコン
¥10,230
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする