曜日別特売
344-278-A0R フロントアクスルプロテクター AGRAS 05964949

※画像はイメージでアルミ製シャフトはシルバーアルマイト品となります(画像の赤の部品)

フロントアクスルプロテクター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード05964949品番344-278-A0R
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

商品説明
ファンネルタイプ
左右セット
プロテクター:アルミorジュラコン(下記品番からお選びください)
シャフト :アルミ製シャフト
万が一の転倒から、フロントフォーク及びアクスルシャフトを保護します
備考
アルミ製シャフトはシルバーアルマイト品となります(画像の赤の部品)
品番補足
344-278-J0B ジュラコン/ブラック
344-278-J0W ジュラコン/ホワイト
344-278-A0B アルミ/ブルー
344-278-A0R アルミ/レッド
344-278-A0S アルミ/シルバー

色
レッド
素材
アルミ
タイプ
ファンネルタイプ
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R617

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする