DAISHIN(大進)
金葉 ステンレス刈込鋏 大 150mm
サビにくいステンレス製の刈込鋏です。
用途
庭木・生垣の剪定に。
トラスコ品番
120-3698
材質
刃部:刃物鋼 柄部:木柄
全長(mm)
655
刃長(mm)
13
切断能力(mm)
12
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102876
205709
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください