刈込み鋏 のこかり 雑草刈

刈込み鋏 のこかり 雑草刈 - Mokuba(小山刃物製作所)

のこぎり刃が滑りを防止し、楽々カットできます。
L首形状で、芝や雑草も刈りやすいです。

用途
庭木、生垣などの剪定、刈り込み作業に。
芝、雑草の刈り込み作業に。
トラスコ品番
402-7434
材質
刃:特殊刃物鋼、柄:樫
全長(mm)
590
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
12
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109341F3-590
¥7,176
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする