刈込み鋏 のこかり 長木柄

刈込み鋏 のこかり 長木柄 - Mokuba(小山刃物製作所)

のこぎり刃が滑りを防止し、楽々カットできます。
硬質メッキ仕上げです。

用途
枝の剪定・刈込み作業に。
トラスコ品番
382-2702
材質
刃:特殊刃物鋼、柄:樫
全長(mm)
650
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
12
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109788F2-650
¥7,060
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする