ガーデニング鋏

ガーデニング鋏 - ERDETOOL

ガーデニング鋏7インチは、ちょっとした剪定から芽摘みまで、幅広い用途に使える万能タイプの鋏です。剪定鋏の頑丈さと、芽切り鋏の繊細さを兼ね備えた独特の刃の形状が特徴です。緩やかなカーブを描く刃が、植物の茎を滑らかに切断し、切り口を潰さないため、特に切花の水揚げを良くし、長持ちさせます。本体は、全身を鍛造と焼入れを施しており、非常に丈夫で耐久性が高いです。また、特殊なメッキ加工により錆びに強く、美しいフォルムを保ちます。切れ味を最優先するため、刃先は職人が一本ずつ手作業で鋭く研磨しています。機能性と美しさを兼ね備えた、こだわりの一本です
【ERDETOOL】ERDE(エルデ)とはドイツ語で「地球」という意味です。道具の使い方は地方や人によって様々。作りたいのは、使いたくなる道具

質量(g)
180
規格
7インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×50×20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090407sg-1
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする