曜日別特売

剪定はさみ アンクルステンレス

剪定はさみ アンクルステンレス - Clover(クロバー)

刃部に鍛造ステンレス特殊刃物鋼を使用した扱いやすい剪定はさみです。
小型で軽量設計の扱いやすい剪定はさみです。
枝への食い込みが鋭く軽いタッチで切れます。
手が疲れにくく剪定作業が楽に進められます。
先端は非常に鋭利な為、いかなる場合も手を入れないでください。

用途
剪定作業に。
付属品
サック付き。
トラスコ品番
637-3271
材質
刃:ステンレス特殊刃物鋼
全長(mm)
200
内容量
1箱(5丁)
注意
※刃先は鋭利な為、取り扱いにご注意ください。
※剪定以外の用途へのご使用はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06107880261053
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする