パワーアップ剪定鋏

パワーアップ剪定鋏 - 角利(角利産業)

ラチェット式で太い枝もらくらくカットできます。
錆びやヤニが付きにくいフッ素コーティングブレードです。
替刃式で刃研ぎの必要がありません。

用途
庭木・植栽の剪定作業
生木直径20mmまでの枝切り
果樹の手入れ・摘果作業
家庭菜園の茎や枝のカット
造園業務での日常剪定
トラスコ品番
166-4399
材質
ハンドル:アルミ合金、TPR樹脂、スイッチ部:PP樹脂、ブレード:ハイカーボンスチールSK5(フッ素樹脂コーティング)
長さ(mm)
200
幅(mm)
90
厚さ(mm)
20
全長(mm)
200
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
20(生木)
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061072074372
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする