剪定はさみ アンクル

剪定はさみ アンクル - Clover(クロバー)

小型で軽量設計の扱いやすい剪定はさみです。
枝への食い込みが鋭く軽いタッチで切れます。
手が疲れにくく剪定作業が楽に進められます。
先端は非常に鋭利な為、いかなる場合も手を入れないでください。

用途
剪定作業に。
材質
刃:鋼(S45C)
内容量
1箱(5丁)
注意
※枝切以外の用途には使用しないでください。
※刃先は鋭利な為、ケガの無いように十分にご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06107250261051刃先保護サック637-3272180
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06107679261052サック付き。637-3274200
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする