曜日別特売
TC-3K 角度変更できる清掃器 Garden Helper 06093067

TC-3K 角度変更できる清掃器 Garden Helper 06093067
TC-3K 角度変更できる清掃器 Garden Helper 06093067
TC-3K 角度変更できる清掃器 Garden Helper 06093067

角度変更できる清掃器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
柄長さ(mm)300
内容量1本注文コード06093067品番TC-3K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

清掃部を180°動かし、使いやすい角度に調整できます。
押しても引いても使える1丁2役です。
清掃部が側溝の奥まで届きます。
清掃部をたたんで、省スペースで収納できます。
軽量で扱いやすく、サビにくいステンレス製です。

用途
側溝など、手が届きにくい場所の清掃に。
質量(g)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×132×510
柄長さ(mm)
300
幅(mm)
清掃部:約135
材質(本体)
ABS樹脂
材質(グリップ)
ポリプロピレン
角度調整範囲
180
材質(パイプ)
アルミ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする