3年保証USB5Gbps&RAID1対応外付けHDD24TB

3年保証USB5Gbps&RAID1対応外付けHDD24TB - I ・O DATA(アイオーデータ)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)&RAID 1(ミラーリングモード)対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、安心の長期3年保証付きです。「ハードウェアRAID」に対応し、安心したデータ運用を実現します。
24時間・常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
ハードウェアRAIDは、専用のコントローラーで処理するため、ソフトウェアRAIDと比べてCPUへの負荷が少なく、安定性と性能の両面で優れています。本商品はこのハードウェアRAIDを採用し、用途に合わせて選べる3種類のモード(RAID 0、RAID 1、マルチディスク)に対応。
ACアダプターの形状がコンセントに干渉しない形状になっています。UPS(無停電電源装置)へも接続しやすく、隣のコンセントをふさがないためすっきりとした配線が可能です。

仕様
●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●内蔵・外付:外付●本体サイズ(D):145mm●本体サイズ(H):192mm●本体サイズ(W):85mm●環境自己主張マーク:なし●記録容量:24000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
2300
コネクタ形状
USB-B
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook、アイオーデータ製LAN DISK
インターフェース
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06113428HDW-UTN24C
¥290,700
¥289,800
¥318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする