テレビ録画&パソコン両対応外付けHDD4TBブラック

テレビ録画&パソコン両対応外付けHDD4TBブラック - I ・O DATA(アイオーデータ)

テレビ録画やパソコンのデータ保存に対応した外付けハードディスクです。静音設計を採用しているため、寝室や書斎などの静かな環境でも快適にお使いいただけます。また、お部屋やデスク周りのレイアウトに合わせて、縦置き・横置きのどちらでも設置が可能です。
付属のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。
接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。
テレビやレコーダーなどにUSBケーブルを1本つなぐだけで、本商品にハイビジョン番組を録画できます。録画・再生の操作もテレビやレコーダーなどに付属のリモコン1つで行うことができます。家電メーカーと連携して動作確認済みなので、安心してご利用いただけます。

仕様
●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●内蔵・外付:外付●本体サイズ(D):172mm●本体サイズ(H):115mm●本体サイズ(W):35mm●環境自己主張マーク:なし●記録容量:4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
800
コネクタ形状
USB-microB
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook、アイオーデータ製当社製LAN DISK、テレビ対応機種につきましては、アイオーデータホームページにてご確認ください。
インターフェース
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06113988HDD-UT4KC
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする