3年保証USB5Gbps対応HDD NASバックアップ用1TB
アイオーデータ法人NASのバックアップ専用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期3年保証付きです。
アイオーデータNASの専用フォーマット済みのため、購入後すぐに接続してご使用いただけます。NASの大事なデータをハードディスクにもバックアップし、万が一のデータ破損や紛失に備えましょう。
24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。アイオーデータNASやお使いのサーバーと合わせて、バックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。
内部に独自のヒートシンク構造と冷却ファンを搭載し、ハードディスクをしっかり冷却します。ヒートシンク構造により表面積が大きくなることで、より効率的に放熱できます。これによりハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減します。
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●内蔵・外付:外付●本体サイズ(D):216mm●本体サイズ(H):155mm●本体サイズ(W):45mm●環境自己主張マーク:なし●記録容量:1000GB●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
- 本体質量(g)
- 1000
- コネクタ形状
- USB-B
- 対応機種
- Windowsパソコン、Chromebook、アイオーデータ製LAN DISK
- インターフェース
- USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
外付けHDD の新着商品
カテゴリ








