3年保証USB5Gbps&RAID5対応外付けHDD32TB
USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。4台のハードディスクを搭載。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。
重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやアイオーデータ製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。
ハードウェアRAIDは、専用のコントローラーで処理するため、ソフトウェアRAIDと比べてCPUへの負荷が少なく、安定性と性能の両面で優れています。本商品はこのハードウェアRAIDを採用し、用途に合わせて選べる3種類のモード(RAID 0、RAID 5、RAID 10)に対応しています。
24時間・常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●内蔵・外付:外付●本体サイズ(D):210mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):163mm●環境自己主張マーク:なし●記録容量:32000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
- 本体質量(g)
- 4900
- コネクタ形状
- USB-B
- 対応機種
- Windowsパソコン、Mac、アイオーデータ製LAN DISK
- インターフェース
- USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
外付けHDD の新着商品
カテゴリ








