3年保証USB5Gbps対応HDD NASバックアップ用12TB

3年保証USB5Gbps対応HDD NASバックアップ用12TB - I ・O DATA(アイオーデータ)

アイオーデータ法人NASのバックアップ専用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期3年保証付きです。
アイオーデータNASの専用フォーマット済みのため、購入後すぐに接続してご使用いただけます。NASの大事なデータをハードディスクにもバックアップし、万が一のデータ破損や紛失に備えましょう。
24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。アイオーデータNASやお使いのサーバーと合わせて、バックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。
内部に独自のヒートシンク構造と冷却ファンを搭載し、ハードディスクをしっかり冷却します。ヒートシンク構造により表面積が大きくなることで、より効率的に放熱できます。これによりハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減します。

仕様
●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●内蔵・外付:外付●本体サイズ(D):216mm●本体サイズ(H):155mm●本体サイズ(W):45mm●環境自己主張マーク:なし●記録容量:12000GB●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
1300
コネクタ形状
USB-B
対応機種
Windowsパソコン、Chromebook、アイオーデータ製LAN DISK
インターフェース
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06113961HDJA-UTN12/LDC
¥153,100
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする