曜日別特売

どこでもクランプ ホルダー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
9-183-06
注文コード
06091299
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,049
販売価格(税別)
¥5,499

木製天板やステンレス製天板など、医療用カートの様々な天板にホルダーを取り付けることが可能です。
医療用カートの天板には工具無しで取り付けることが可能です。

外寸(mm)
225×114×304
内寸(mm)
100×100×300
アズワン品番
9-183-06
付属品
M5ネジ2本、EVAパッド(クランプ部に同梱)
材質
ホルダー部/スチール(PEコーティング)、クランプ部/スチール(塗装仕上げ)
クランプ範囲(mm)
【厚み】~35、【奥行】~16
組立方法
要工具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする