アズワン
どこでもクランプ ホルダー付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
外寸(mm)
277×121×175 ※横置き使用時
225×114×304
404×121×101
103×88×125
277×121×175 ※横置き使用時
120×123×103
114×114×304
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06091509
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,169
販売価格(税別)
¥
4,699
バスケットに入れる
木製天板やステンレス製天板など、医療用カートの様々な天板にホルダーを取り付けることが可能です。
医療用カートの天板には工具無しで取り付けることが可能です。
外寸(mm)
277×121×175 ※横置き使用時
内寸(mm)
260×110×150 ※横置き使用時
アズワン品番
9-183-01
付属品
M5ネジ2本、EVAパッド(クランプ部に同梱)
材質
ホルダー部/スチール(PEコーティング)、クランプ部/スチール(塗装仕上げ)
クランプ範囲(mm)
【厚み】~35、【奥行】~16
組立方法
要工具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000