アキレス
作業靴”クッキングメイト100” ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
06108431
品番
CUI 1000B22.0
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
足幅3Eのゆったり設計です。
滑りにくいソールです。
油や水に強い人工皮革をアッパーに採用しています。
トラスコ品番
836-3859
材質
靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ブラック
サイズ(cm)
22
足幅
EEE