XP452001BR LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 06120410

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
明るさ
水銀灯400W相当
注文コード
06120410
品番
XP452001BR
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
電圧
100-242V,103VA/104VA/107VA(100V/200V/242V)
定格消費電力
101 W
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.3
明るさ
水銀灯400W相当
定格光束(Lm)
16200
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可、電源装置:内蔵
材質
アルミダイカスト(黒色)
幅(mm)
Φ289
カバー
ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
149
種類
高演色LED
色温度
5000K
光源色
昼白色
光源寿命
40,000時間
全高
1206
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする