曜日別特売

データロガー用耐熱ケース動作温度 +200℃まで

データロガー用耐熱ケース動作温度 +200℃まで - testo(テストー)

・testoSaverisBaseV3.0アラームリレーに接続可能です。

寸法(Φ×mm)
83×113
警報音・音量
約2.4 kHz、92 dB
入力電源(V)
AC/DC24、60 mA
ランプ色
【警告灯】赤色
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061237520572 9999
オープン
¥429,800
¥472,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする