曜日別特売
0572 9999 データロガー用耐熱ケース動作温度 +200℃まで testo(テストー) 06123752

データロガー用耐熱ケース動作温度 +200℃まで0572 9999

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06123752
品番
0572 9999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

・testoSaverisBaseV3.0アラームリレーに接続可能です。

寸法(Φ×mm)
83×113
警報音・音量
約2.4 kHz、92 dB
入力電源(V)
AC/DC24、60 mA
ランプ色
【警告灯】赤色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする