曜日別特売

挿入長335mm 耐熱+1、000℃まで4mホース付

挿入長335mm 耐熱+1、000℃まで4mホース付 - testo(テストー)

・金属製:ダクトからの放射熱によるハンドルの溶融なし・ホース内のオプションのダストフィルタは汚染から保護します・オプションの熱電対で温度測定が可能・プローブシャフトは簡単に交換できます

長さ(mm)
【プローブシャフト】335
直径(Φmm)
【プローブシャフト】8
ケーブル長(m)
4
最高温度(℃)
1000
ハウジング
Metal housing
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061238490600 7555
¥166,000
¥159,800
¥175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする