曜日別特売
0600 7555 挿入長335mm 耐熱+1、000℃まで4mホース付 testo(テストー) 06123849

挿入長335mm 耐熱+1、000℃まで4mホース付0600 7555

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06123849
品番
0600 7555
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

・金属製:ダクトからの放射熱によるハンドルの溶融なし・ホース内のオプションのダストフィルタは汚染から保護します・オプションの熱電対で温度測定が可能・プローブシャフトは簡単に交換できます

長さ(mm)
【プローブシャフト】335
直径(Φmm)
【プローブシャフト】8
ケーブル長(m)
4
最高温度(℃)
1000
ハウジング
Metal housing

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする