耐圧ステンレスジョイントG1/210barまで使用可能
・G1/2 "ネジとカッティングリングを備えた耐圧ステンレスジョイントは、プロセス中の温度・湿度プローブの取り付けに最適です。・カッティングリングは、迅速な取り付けられ、プローブをしっかりと固定します。
- 耐圧(bar)
- 最大16(232psi)
- 内容量
- 1個
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ