曜日別特売

ディスタンスプレート用 丸皿タッピン:5×25

ディスタンスプレート用 丸皿タッピン:5×25 - LAMP(スガツネ工業)
適合
J95用
材質
鋼
ねじ
丸皿タッピン:5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72821657TAP525NIニッケルめっき
¥26
¥23
¥25(税込)
4日以内出荷
返品不可
72821666TAP525BN黒ニッケルめっき
¥42
¥38
¥42(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする