曜日別特売

万能鋏

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06129957
品番
BHK-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

自社特殊加工によるギザ刃で対象物を逃がさず切断。
特殊目切のステンレス剣先万能鋏。
水産関係に最適です。

用途
海上作業
網切り
ハエ縄
カキ棚
魚類・海藻類・魚釣り
トラスコ品番
539-9153
材質
刃部:カーボンステンレス鋼、ハンドル:カーボンステンレス鋼、グリップ:特殊コーティング
全長(mm)
170
色
本体:黒、グリップ:赤色
刃長(mm)
35
刃厚(mm)
3
刃先
ギザ刃
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする